大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05613666
品番
TL33
参考基準価格(税別)
¥10,470
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)
190
トラスコ品番
105-0796
刃径(Φmm)
33
ドリル径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス(センタードリル)
型
TL
刃長(mm)
35.5
被削材
ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)
10