大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05613903
品番
TL57
参考基準価格(税別)
¥20,930
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
質量(g)
370
径(Φ)
57
トラスコ品番
105-1067
型
TL
有効切断能力(mm)
8(パイプ材)、3(板材)
被削材
ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。