超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)80 質量(g)660 注文コード05614016 品番TL80
参考基準価格(税別)¥31,740 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は刃径・質量など8種類から選べます 他の種類を見る

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)660 トラスコ品番105-1172 材質コバルトハイス(センタードリル) TL 刃長(mm)50.5 被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。 シャンク径(Φmm)13 刃径(Φmm)80 ドリル径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする