スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇羽根
工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05615863
品番
SF-45F-AL
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
ハネ径(cm)
45
適合
45F・45Gタイプ用
シャフト径(Φmm)
11
羽根枚数
4
材質(羽根)
アルミニウム
アズワン品番
64-9623-39