GR120 校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 05619381 GR120 校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ A&D 05619381

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05619381 品番GR120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥159,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

高精度分析天びん
帯電防止用導電性ガラス風防
校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん
自動環境設定《特許取得済》
データメモリー機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
比重測定(AD-1653の使用により可能)

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 種類分析電子天びん 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) ひょう量(g)120 最小表示/目量(mm)0.1mg 本体質量(kg)約6 最小表示(mg)0.1 外形寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)249 サンプル数(個)10、25、50または100個 外形寸法H(mm)327 計数可能最小単重(g)0.0001 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)85 繰返し性0.1 消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む) カラット(ct)ひょう量:600、最小表示:0.001 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2mg パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01 感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 安定時間(秒)約3.5 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 もんめ(mom)ひょう量:32、最小表示:0.0001 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 ひょう量単位mg
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

校正用分銅内蔵 GHシリーズ/分析天びんのスタンダードモデル
分析天びん HR-iシリーズ 0.01mg〜

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05619381 GR120 55043136 GX124A 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 1台 149,800
欠品中
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする