※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
分解能1/2000 使いやすい簡単操作 大型液晶 文字高25mm 両面液晶表示タイプ 表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計 大きな計量皿(230x190mm) オートパワーオフ機能 風袋引き機能 ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
量目の多いときには重宝。少ないときに2g刻みは不便。承知の上で購入したのでほかの秤と併用している。電池使用なので立ち上がりにかかる時間がいらだたしい時がある。高価で良いので照明がつくと作業が楽。
失敗した〜。ランチの計り売りに、立って使うので表示画面が暗くなって見えません。バックライトが付いていると思って買ってしまいました。