用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。種別標準熱電対センサ(液体、粘性体、半固体)温度(℃)-100~300コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)オプション-適合SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)