用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。種別デュープレックスワイヤーセンサ(ステンレスシールド付)温度(℃)-100~300コード長さ(m)0.3感温部(mm)Φ0.65×L1000(先丸)オプション-適合SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ材質-温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)