用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。種別高温測定用センサ温度(℃)0~1000コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ4.8×L1000(先角)オプションΦ8.0×L1000mm、1250℃用も製作可能適合SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ温度測定範囲(℃)0~1000校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)