曜日別特売
MC-K305Ⅲ(8009-75) SK-1250MCIII用センサ 佐藤計量器製作所 05620307

SK-1250MCIII用センサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個種別静止表面用(90°角度可変、中温)注文コード05620307品番MC-K305Ⅲ(8009-75)
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。種別静止表面用(90°角度可変、中温)温度(℃)-30~500コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ17×36(先端部)オプション-適合SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ材質-温度測定範囲(℃)-30~500校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする