曜日別特売
JPRP-30 ラバーパット JSH 05622267

ラバーパット

(2件のレビュー)
内容量1箱(2個)注文コード05622267品番JPRP-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。
溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。
ゴムのために相手にキズを付けにくい

材質ラバー寸法(mm)300×60×20質量(g)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05622267
2017-06-26
用途: 荷締め作業

ゴム質が固すぎて、荷締めしたときに、二つに割れた。

2が参考にしています
対象商品 : 05622267
2017-03-07
用途: ワイヤーでの荷締め作業時の製品保護

前回購入の時は、ゴムが柔らかく使い勝手が良かったので、リピート購入したのに、今回届いた製品は、ゴムが固すぎて使いにくいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込み有難うございます。
メーカーに確認いたしました。
①ゴムは熱により柔らかくなり、反対に冷たくなると一気に硬くなるので、今回も時期的なものが考えられる あるいは ②以前購入いただいたパッドは、使う事によってゴムが柔らかくなっていったのでは?とのことでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする