305 ビニレイド HAKKO(白光) 05622811 305 ビニレイド HAKKO(白光) 05622811 305 ビニレイド HAKKO(白光) 05622811 305 ビニレイド HAKKO(白光) 05622811

ビニレイド

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05622811 品番305
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。

シール幅(mm)1.6 機能溶着 タイプこて 用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様ローラー型こて先 TGK品番948-54-52-06 エスコ品番EA305XK-2 トラスコ品番849-7118 質量(kg)0.22 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 シール能力(mm)0.2
注意
※エアーキャップ、不織布、アルミ袋、滅菌バッグ、導電性バッグのシール作業には対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05622811
2022-05-03
用途:
厚手ビニール袋のシーリング
サービス業

0.5mm厚のビニール袋のシーリングに使用。
慎重にゆっくり動かすと溶けすぎてシール部分がちぎれてしまいます。
温度調節はできないので、ローラーを動かすスピードと力加減をうまく調節する必要があります。
せめて温度調節できるように改良してくれると良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
05622811
2022-06-17
用途:
仕事で袋が蓋できてない時に引っつける作業でしようしています。
農・林・水産業

使いやすくて、しっかりくっつきました。
ありがとうございました。
これから毎日使わせてもらいます。

対象商品:
05622811
2021-04-22
用途:
不織布とビニールのサンドイッチ生地試作用
製造業

ローラーがあるので加工ラインが乱れずに良いです。
ただコードが短いので、延長コードは用意しておかないと
大きいものを加工する時に困る。

加工できる厚みから予想していたよりも熱量が高いために
扱いが結構難しいです。
一緒にハンダゴテの調節器を買いましたが
温度表示とかないので使いこなすには経験の蓄積が必要ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
05622811
2021-09-09
用途:
シーリングに使用
株式会社環境クリエイト 様

温度の調整が出来ないのでフィルムが溶けすぎる時がある。温度調整できるといいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
05622811
2021-02-24
用途:
合成皮革の印に使用
モトアート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

合成皮革の模様を入れるため購入しました。説明書通りにセロファンテープを使用するとやや溶け込みが弱く、テープ無しでは溶け込みが強すぎるようです。
慣れるともっとスムーズに行くと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05622811
2020-10-10
用途:
ビニール袋のリメイク
サービス業

レジ袋の有料化に伴い、あらゆるビニール袋をリメイクするのに使用しています。価格の割には問題なく使えています。薄いビニールなどですと焼け切れてしまいますが、速度を変えれば大丈夫です

2人が参考にしています
対象商品:
05622811
2020-07-02
用途:
工具の保護ケース
サービス業

想像以上に満足しています。
まだ使い始めで鳴れていなので素材の厚さや温度具合が分からず、穴が開いたり圧着不足で剥がれたりしていますが、何度か作業しているうちに感覚が分かってきました。

1人が参考にしています
対象商品:
05622811
2020-09-02
用途:
樹脂の溶着
製造業

回転式なので、好きな長さで溶着ができて使いやすい。値段もお手頃。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ビニレイドについて
「セロハンの上から」押し当てるとありますが、直接接着対象物(たとえばPPのフィルム状のもの2枚の上から)に押し当てることは不可でしょうか?
回答:
直接押し当てることもできると思われますが、お勧めは致しません。
メーカー回答としましては、セロハンの上からこて先を押し当てていただくのが望ましい利用法となるとのことでございます。
1人が参考にしています
2013-11-27

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする