※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラッピー 偏心トラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05624133 品番 SP-900B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。

寸法A(mm)898 寸法B(mm)148 寸法C(mm)193.5 寸法D(mm)57 寸法E(mm)106.5 寸法F(mm)100 呼び幅(mm)150
関連資料:寸法図(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする