※寸法図

SP-800WB トラッピー 偏心トラップ SPG(サヌキ) 05624167 SP-800WB トラッピー 偏心トラップ SPG(サヌキ) 05624167

トラッピー 偏心トラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05624167 品番 SP-800WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。

寸法A(mm)798 寸法B(mm)198 寸法C(mm)177.5 寸法D(mm)41 寸法E(mm)106.5 寸法F(mm)150 呼び幅(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする