曜日別特売
SP-250B トラッピー 偏心トラップ SPG(サヌキ) 05624176

※寸法図

SP-250B トラッピー 偏心トラップ SPG(サヌキ) 05624176
SP-250B トラッピー 偏心トラップ SPG(サヌキ) 05624176

トラッピー 偏心トラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)248
寸法A(mm)248
内容量1個注文コード05624176品番SP-250B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体を取り付けた後でも、タイルとの目地あわせが簡単にできます。立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にでも排水できます。封水は50mmあります。

寸法A(mm)248寸法B(mm)248寸法C(mm)193.5寸法D(mm)57寸法E(mm)106.5寸法F(mm)124呼び幅(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする