SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 水廻り部材
SPG(サヌキ)の 浴室用品
SPG(サヌキ)の 排水ユニット・トラップ
トラッピー センター排水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05624194
品番
SP-600C-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。
排水管が中央にある場合等、便利です。封水は50mmあります。
寸法A(mm)
598
タイプ
偏心トラップ付
寸法D(mm)
59
寸法E(mm)
105
寸法C(mm)
194
寸法B(mm)
148
アズワン品番
64-5241-46