※寸法図
SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 水廻り部材
SPG(サヌキ)の 浴室用品
SPG(サヌキ)の 排水ユニット・トラップ
ハイとーる
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05624228
品番
FM10-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
398
タイプ
浅型
呼び幅(mm)
100
寸法D(mm)
67
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
30
アズワン品番
64-5241-49