※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 水廻り部材
SPG(サヌキ)の 浴室用品
SPG(サヌキ)の 排水ユニット・トラップ
ハイとーる
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05624298
品番
FM15-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
748
タイプ
浅型
呼び幅(mm)
150
寸法D(mm)
117
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
30