※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM20-80D ハイとーる SPG(サヌキ) 05624526 FM20-80D ハイとーる SPG(サヌキ) 05624526

ハイとーる

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05624526 品番 FM20-80D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法A(mm)798 タイプ深型 呼び幅(mm)200 寸法D(mm)170 寸法B(mm)198 寸法C(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05624282
2021-08-17
用途:
浴室排水

深さも2種類あり、サイズが豊富なのでよくこちらを使用します。もう少し安いと良いなと思います。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする