※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-48 軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂 05627684 S-48 軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂 05627684

軸用スナップリング(ステンレス)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合軸(mm)48 注文コード05627684 品番S-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合軸・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)S-48 寸法d4(Φmm)62 寸法t(mm)1.8(±0.07) 種別軸用 形状軸用スナップリング 寸法a(mm)約6.5 適合軸(mm)48 寸法b(mm)約4.8 寸法d3(Φmm)44.5(±0.4) 寸法do(mm)2.5(最小)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
交換
建設業・工事業

ボールベアリング外れ止めに使用
思っていたより丈夫でした

対象商品:
05627614
2020-04-15
用途:
メンテナンス部品の組立てに使用
正光商会 様 (卸売・小売業)

必要な数だけ購入できて助かります。
組み付けでは問題無く使用できます。

対象商品:
05627413
2019-08-26
用途:
模型用の車輪位置決め
教育・研究機関

品質的に全く問題はない。外観、寸法ともに満足です。

対象商品:
05627492
2019-03-13
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

価格で選定しました.何ら問題なく使用出来ています.

対象商品:
05627413
2018-04-20
用途:
設備の部品として

質、強度ともに問題なく使用できます。
また購入します。

対象商品:
05627361
2017-12-04
用途:
補修用
その他業種

買って良かったです。ポン付けでおすすめできます。◎

対象商品:
05627377
2017-05-21
用途:
装置の部品組立用
製造業

品質も良くとても満足しています。
これからも使用します。

対象商品:
05627377
2018-02-03
用途:
食品機械修理
株式会社ニシダ食品機械販売 様

国産と変わらず問題ないですバリとか出でいるか目視確認するけど
全然問題ない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする