曜日別特売

穴用スナップリング(ステンレス)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
適合穴(mm)47
47
48
50
55
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
37
38
40
42
45
52
内容量1個注文コード05627991品番R-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法(mm)R-47適合穴(mm)47種別穴用形状穴用スナップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05627982
2019-08-27
用途: サビにくいものに変更
自動車・二輪車・自転車関連業

入り口の内径と、奥にある溝の内径、どちらの寸法が表示の値かがわからず、3種類目でちょうどのものになりました。一番小さくなった状態、つまり口がぴったり閉じたときの外径がおおよそ表示の値のようです。自分の知識不足。。。
品質は、きれいにバリ取りされており、はめるときに傷がつきにくいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 05627921
2019-03-01
用途: 機械の補修部品
東京アート製造業

10年近く使用している部品の留め金を新品に交換しました。
既存がトブズケ(黒)だったものが清潔感も上り
交換して正解でした。

対象商品 : 37571362
2015-07-17
用途: 機械部品
株式会社コワダヤ

正規品とそん色ないが、耐久性については今後確認予定。

対象商品 : 05627851
2013-12-16
用途: ベアリングの止め具

普通に使えてます。価格も安く満足してます。

対象商品 : 05628016
2008-12-14
用途: 排水ポンプの吸い込み口フィルターの保持具として利用。

常時排水に浸かっていますが、腐食等も全く無く問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
1が参考にしています
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする