S-10 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44〜53) 大阪魂 05628165 S-10 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44〜53) 大阪魂 05628165 S-10 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44〜53) 大阪魂 05628165

軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44〜53)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(53個) 注文コード 05628165 品番 S-10
販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448

1パック単位の販売です。

呼び径(mm)10 寸法d4(Φmm)17 材質バネ用鋼、HRC44〜53 寸法t(mm)1(±0.05) 種別軸用 形状軸用スナップリング 寸法a(mm)約3 寸法b(mm)約1.8 寸法m(mm)1.15(差+0.14) 寸法n(mm)1.5 寸法d3(Φmm)9.3(±0.15) 寸法do(mm)1.2(最小) 適合軸径d1(Φmm)10 適合溝径d2(Φmm)9.6(差-0.09)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
工具のメンテナンス
建設業・工事業

個数で多く売っているのでいざという時に助かります。

対象商品:
05628691
2023-06-05
用途:
模型飛行機の製作に
その他業種

モーターなどの抜け止めに使用。
近くのお店では手に入らないのでとても助かりました。
精度もとても良い製品でした。

対象商品:
05628691
2023-02-01
用途:
ブラシレスモーターのシャフト固定用
その他業種

精度が高くて期待通りの製品でした。
ただ、ホビーユースなので1種類で90個も入っていても、その後の使いようがなくて困ります。
色々なサイズが少量ずつ入っているセット売りがあると助かります。

対象商品:
05628174
2023-05-02
用途:
機械メンテ
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使っているのですが、個人使用では一生分あるかも。

対象商品:
05628716
2022-07-11
用途:
車両のメンテナンス
ピデスアート 様 (製造業)

通常では探すのが困難なサイズでも自社から注文出来て非常に助かっております。

対象商品:
05628183
2022-06-11
用途:
問題なし
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えて問題なし
安価でとても助かっています。
他のサイズもこれにします。

対象商品:
05628174
2021-07-03
用途:
バイク整備

何度か取り外しをしていると、ゆるくなるので取り替えしたくても、純正部品を1枚注文するより、たくさん入っていて安いので大変良いのですが、使いきれないので5枚入り位も有ると助かります。

対象商品:
05628235
2020-07-29
用途:
治具の制作
製造業

適度のバネでピッタリハマりました。
それにしてもスナップリングってすごく便利ですよね。
これを使わないとフランジを付けるとかスリ割りした穴をネジで締めるとかしないと円筒(円柱)状のものを固定できないですけど、スナップリングはスペースも余り必要ないしコストも安く済みますからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
3539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする