YFB 溶接遮光フェンス TRUSCO 05630161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接遮光フェンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05630161 品番YFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
フレームは、イレクターを使用しておりますので、どなたにも簡単に組み立てられます。
キャスター付ですので、移動も簡単です。
ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を組み合わせることも可能です。
シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済

型式単体 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000 可視光線透過率(%)74 色(シート)イエロー シート厚さ(mm)0.35 防炎性能試験番号No.AT860027

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05630161 YFB 08294151 YFBY Y 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする