スタンドパック

(17件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード05634854 品番3114481800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高い無地のスタンドパックです。
野菜や果物などを包装する袋としてお使いいただけます。
取っ手付きのスタンドパックで持ち運びにも便利です。
プラマーク入り

穴数なし 材質OPP防曇 長辺(mm)310 短辺(mm)240 厚さ(mm)0.040 仕様みかん、グレープフルーツなどの柑橘類や玉ねぎなどの包材としてオススメです。 品番SP40-2431(透明) 質量(g)5.74 厚さ#40 寸法(幅W×長さL)(mm)240×310+GZ45 マチ(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
ショッパー
製造業

透明なのがとてもおしゃれで重宝しています。。。。。。

対象商品:
18455186
2025-08-15
用途:
柿の出荷
農・林・水産業

見た目の良さや入れやすさもあり、作業能率がとても良い

2025-02-11
用途:
果物商品用
卸売・小売業

りんごMサイズ3個入れるのに、ちょうどよいサイズでした
欲張って、Lサイズを入れましたが、小さかったので
もうひとサイズ上も、次回購入しようと思います

対象商品:
05634854
2025-04-26
用途:
野菜などを袋詰め
サービス業

玉ねぎが6個ぐらい入る大きさで、厚さもあり、ちょうど使い勝手が良いです

対象商品:
18455213
2023-06-25
用途:
ミニトマト販売
農・林・水産業

ミニトマトを販売するのに、ちょうど良い大きさで助かっております。

2人が参考にしています
対象商品:
18455177
2022-09-28
用途:
みかんの販売の入れ物
農・林・水産業

1sのみかんを入れて販売するのに良かったです。強いて言えば…うちでは、あと1〜2cmくらい縦の長さがあればいいなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
18455186
2022-08-15
用途:
スイーツ缶の持ち帰り袋
飲食業

袋自体がしっかりしていて、自立もしっかり、透明で大満足でした!スイーツ缶がはっきりと見えて、映え写真がとれました!サイズ展開がもっとほしいです!

対象商品:
18455213
2021-08-19
用途:
ミニトマトの出荷
農・林・水産業

ミニトマトを産直市に出荷していますが、パックだとコスト高
ボウドン袋だとディスプレーしても崩れやすく、いい方法がないか探していました。この商品は、スタッキングできて可愛く満足しています。ただ、封をするためのシールとかも合わせて購入できると嬉しいかなと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする