コニシ
コニシの 両面テープ
コニシの 両面テープ一般用途用
粘着テープ25mm幅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
05634879
品番
WF5014-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
不織布支持体の両面テープです。
幅広い接着性を有します。
色
クリア
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
主な用途
塩ビ・プラスチック用
用途
各種プラスチックの接着に
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
160
長さ(m)
50
粘着タイプ
両面
注意
※接着用途以外には使用しないでください。
※使用後は側面にゴミやホコリがつかないように保管してください。
※直射日光の当たらない屋内で保管してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
数量1につき
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
離島
数量1以上のご注文
お送りできません