コニシ
コニシの 両面テープ
コニシの 両面テープ一般用途用
粘着テープ15mm幅
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
05634897
品番
WF003P-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
不織布支持体の両面テープです。
穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
色
クリア
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.14
主な用途
固定・仮止め用
用途
家具、建具などの大手貼りの一次接着に
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
70
長さ(m)
20
粘着タイプ
両面
注意
※接着用途以外には使用しないでください。
※使用後は側面にゴミやホコリがつかないように保管してください。
※直射日光の当たらない屋内で保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
数量1につき
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
離島
数量1以上のご注文
お送りできません