キングジム
キングジムの 筆記用具
キングジムの ペンケース
エミリー フラットペンケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05635010
品番
EY2190
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
選べるニュアンスカラーと便利な機能がポイントのステーショナリーシリーズです。
裏面がフラットなのでノートや手帳と一緒に持ち運びやすい。
便利に使えるカラビナ付。
裏面に名刺ポケット付。
色
ピンク
開閉
ファスナー
材質
ナイロンメッシュ、ポリエステル、PU、合金(カラビナ)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×25×175
収納本数(本)
約5(ペン)
収納枚数(枚)
約3(名刺)
繰り返し・詰め替え
対応