キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
書類仕分けファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
05635545
品番
191
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
バサッと入れて、インデックスでサッと探せる。
背面のペーパーストッパーで下敷きボードに早変わり。
落下防止用ゴムバンド付。
サイズ
A4タテ型
色
クロ
ポケット
ポケットあり/インデックスあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×13×315
ポケット数
8ポケット
収納枚数(枚)
80※1ポケットあたりコピー用紙10
材質
PP(表紙/ポケット)
注意
※印刷物によっては、化学変化によりポケットが変形する場合があります。
※印刷物・コピー・写真などはよく乾燥させた上で入れてください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。