タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
IP68完全防水ボックス WGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オフホワイト
注文コード
05636464
品番
WG10-15-6W
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質
ASA樹脂(UL94HB)
色
オフホワイト
保護等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×150×55
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×115×43(有効寸法)