曜日別特売
AU88-25-43RH-BB アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 05647445

アルミサッシケース AUシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード05647445品番AU88-25-43RH-BB
参考基準価格(税別)¥16,250販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

ブラック材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×88×430RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70419100
2024-08-29
用途: 自作の電子機器のケースに使う
製造業

タカチ電機工業さんはシャーシメーカーの最大手で、数多くの種類の製品を販売している。
このAUシリーズは最近登場した新製品で初めて購入した。
実物を受け取った印象では、コーナー部分が適度に丸まっているので手触りも良く、オールアルミ製なので見た目も高級感がある。
また前後パネルは長方形で1.5mm厚のアルミ板なので、穴あけ加工がやり易いのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする