曜日別特売
71909006 スタンダードキャノピーポール 2本セット ロゴス 05662260

71909006 スタンダードキャノピーポール 2本セット ロゴス 05662260
71909006 スタンダードキャノピーポール 2本セット ロゴス 05662260
71909006 スタンダードキャノピーポール 2本セット ロゴス 05662260
71909006 スタンダードキャノピーポール 2本セット ロゴス 05662260
71909006 スタンダードキャノピーポール 2本セット ロゴス 05662260
71909006 スタンダードキャノピーポール 2本セット ロゴス 05662260
71909006 スタンダードキャノピーポール 2本セット ロゴス 05662260

スタンダードキャノピーポール 2本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05662260
品番
71909006
販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
¥2,250

ポール2本セットでSOLO・DUOテント用に最適な約145cm。
収納時はバイクに積載可能。
収納時は、バイクに積載可能なほど小さく収納可能。また、テントの収納バッグにも収納可能です。

用途
バイクに積載できる145cmの3本継ぎポール。
全長(cm)
(約)145
主材質
スチール
直径(mm)
(約)16
全質量(g)
(約)375×2本
収納時寸法(cm)
(約)直径5.5×長さ54
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする