スタンダードキャノピーポール
ポール内部にワイヤーが通っているので、パーツがバラバラにならず、紛失の心配がありません。
- 用途
- スチール素材の4本継ぎキャノピーポール2本セット。
- 色
- カーキ
- 長さ(cm)
- (約)180
- 主材質
- スチール
- 入数
- 2本
- 直径(mm)
- (約)16
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ




























