曜日別特売

スタンダードキャノピーポール 2本セット

スタンダードキャノピーポール 2本セット - ロゴススタンダードキャノピーポール 2本セット - ロゴススタンダードキャノピーポール 2本セット - ロゴススタンダードキャノピーポール 2本セット - ロゴススタンダードキャノピーポール 2本セット - ロゴススタンダードキャノピーポール 2本セット - ロゴススタンダードキャノピーポール 2本セット - ロゴス

ポール2本セットでSOLO・DUOテント用に最適な約145cm。
収納時はバイクに積載可能。
収納時は、バイクに積載可能なほど小さく収納可能。また、テントの収納バッグにも収納可能です。

用途
バイクに積載できる145cmの3本継ぎポール。
全長(cm)
(約)145
主材質
スチール
直径(mm)
(約)16
全質量(g)
(約)375×2本
収納時寸法(cm)
(約)直径5.5×長さ54
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566226071909006
¥2,250
¥2,475(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする