曜日別特売
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321

81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321
81340201 メタルパームBOX ロゴス 05662321

メタルパームBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05662321
品番
81340201
販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

スタイリッシュなアンティーク風デザインのボックスは、ちょっとしたキャンプ用品の収納に最適。
「エコココロゴス・ミニラウンドストーブ」なら4個、スモークチップなら500g分をちょうど収めることができます。
フタはロックできるので、持ち運ぶ際に倒しても安心。

用途
小物収納に便利な小型メタルボックス。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)13.5×11.5×17
主材質
スチール
全質量(g)
(約)300
内寸(cm)
(約)直径11×高さ13.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする