曜日別特売
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628

73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628
73173089 Tradcanvas コンフォートベッド ロゴス 05662628

Tradcanvas コンフォートベッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662628
品番
73173089
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

広げるだけでセッティングが完了する、組立て不要の収束型ベッド。
独自構造の湾曲したフレームで、ベッドとして使いやすい高さを維持しながらシート部分の広さも確保している。
キャンバス地のような風合いの生地はテントサイトにマッチし、寝心地も快適。

用途
収束型のフレームでスピーディに設営・撤収できるベッド。
セット内容
本体、収納バッグ
耐荷重(kg)
(約)120
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横74×高さ15
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)205×72×34
総質量(kg)
(約)6.4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする