曜日別特売
70902010 スタンダードキャノピーポール ロゴス 05662680

70902010 スタンダードキャノピーポール ロゴス 05662680
70902010 スタンダードキャノピーポール ロゴス 05662680
70902010 スタンダードキャノピーポール ロゴス 05662680
70902010 スタンダードキャノピーポール ロゴス 05662680

スタンダードキャノピーポール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05662680
品番
70902010
販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

ポール内部にワイヤーが通っているので、パーツがバラバラにならず、紛失の心配がありません。

用途
スチール素材の4本継ぎキャノピーポール2本セット。
色
カーキ
長さ(cm)
(約)180
主材質
スチール
入数
2本
直径(mm)
(約)16
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする