商品レビューを投稿する内容量1台色シルバー / シルバー注文コード05663344品番AUPE88-36-36AH-SS
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,290販売価格(税別)
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。