IGO
IGOゴムバンド#270(#25-6)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
注文コード
05667379
品番
RB25-6F-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
色
赤
折径(mm)
100
切り幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応