IGO
IGOゴムバンド#270(#25-6)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
注文コード
05667388
品番
RB25-6G-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
色
赤
質量(g)
500
折径(mm)
100
切り幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応