曜日別特売
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422

 

HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422
HM53R LEDヘッドライトHM53R FENIX(フェニックス) 05667422

LEDヘッドライトHM53R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667422
品番
HM53R
参考基準価格(税別)¥17,365販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。
磁石付きテール採用で、ハンドフリー作業ができます。
約102gの超軽量タイプ、通気性の良いリフレクターバンドで、長時間の装着でも快適です。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
トラスコ品番
729-4987
幅(mm)
71
色
ブラック
高さ(mm)
36
奥行(mm)
37
保護等級
IP68
使用電池
18350リチウムイオンバッテリー 1600mAh(付属)
充電時間(時間)
2.5
モード
【調整可能】白色の5段階切替・赤色の3段階切替
明るさ(Lm)
1200
照射距離(m)
158
最大点灯時間
135時間
落下耐久(m)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする