曜日別特売
RP-225S 電磁弁付充電式真空ポンプセット(5Ahバッテリー搭載モデル) BBKテクノロジーズ 05667869

電磁弁付充電式真空ポンプセット(5Ahバッテリー搭載モデル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05667869
品番
RP-225S
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

2ステージ充電式真空ポンプ
ルームエアコンの取付に最適
ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー軽量)
フル充電時の連続稼働時間50分

用途
エアコン取付工事に於ける真空引き作業
トラスコ品番
593-4883
セット内容
本体、5Ahバッテリー、充電器、オイル、専用ケース
幅(mm)
233
高さ(mm)
192
奥行(mm)
105
電源(V)
リチウム電池 18V 5Ah
排気速度(L/min)
(50/60Hz)50
連続使用時間(分)
50
真空到達度
22.5ミクロン
ポート径
吸入ポート径:5/16フレア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする