曜日別特売
RP-240SL 充電式大排気量真空ポンプ(9Ah仕様) BBKテクノロジーズ 05667948

充電式大排気量真空ポンプ(9Ah仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05667948
品番
RP-240SL
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

2ステージ充電式真空ポンプで驚異の大排気量114L/分を実現
電磁弁がオイルの逆流を確実に防止します
10馬力程度のパッケージエアコンの取付時にも使用可能(バッテリー駆動時間による)
作業現場が200V電源のみ、もしくは電源がまだ来ていない場合に最適

用途
エアコン取付工事の真空引き作業時
トラスコ品番
678-9607
セット内容
本体、充電池、充電器、専用ケース、真空ポンプオイル
幅(mm)
123
高さ(mm)
242
奥行(mm)
407
電源(V)
充電式
排気速度(L/min)
(50/60Hz)114
到達圧力(Pa)
2
連続使用時間(分)
70
真空到達度
15ミクロン
ポート径
吸入ポート径:5/16F

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする