BBKテクノロジーズ
電磁弁付充電式真空ポンプ(本体)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05668350
品番
RP-225SH
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
2ステージ充電式真空ポンプ
他社製バッテリーをお使いになりたい場合に最適
バッテリーアダプターをこちらの本体と別途お求めください
用途
エアコン取付工事に於ける真空引き作業
トラスコ品番
593-4881
セット内容
本体、オイル
幅(mm)
193
高さ(mm)
105
奥行(mm)
186
排気速度(L/min)
(50/60Hz)50
真空到達度
22.5ミクロン
ポート径
吸入ポート径:5/16フレア
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません