曜日別特売
HC-659 竹製せいろ パール金属 05668779

HC-659 竹製せいろ パール金属 05668779
HC-659 竹製せいろ パール金属 05668779

竹製せいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05668779
品番
HC-659
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

お手持ちの鍋にセットして手軽に蒸し料理

材質
天然竹
質量(g)
210
寸法(cm)
15
寸法(外径×高さ)(mm)
150×100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする