曜日別特売
MVDB40006/N-8 一体型LEDベースライト HotaluX(ホタルクス) 05668797

一体型LEDベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)230×1250×62
内容量1台注文コード05668797品番MVDB40006/N-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法(mm)
230×1250×62
本体質量(kg)
2.3
定格光束(lm)
4000
色
本体:鋼板白色
消費電力(W)
26
色温度(K)
5000
保証期間
1年、※電源装置は3年
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする