HotaluX(ホタルクス)
一体型LEDベースライト
MMDB40006/N-8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
75×1225×64
75×1225×64
150×1250×62
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05668831
品番
MMDB40006/N-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
75×1225×64
本体質量(kg)
1.6
色
本体:鋼板白色
消費電力(W)
26
色温度(K)
5000
保証期間
1年、※電源装置は3年
光源色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
4000