曜日別特売
CUBE10-M3 キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業 05669888

CUBE10-M3 キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業 05669888
CUBE10-M3 キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業 05669888
CUBE10-M3 キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業 05669888

キューブスペーサー CUBEシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじサイズM3
内容量1袋(2個)注文コード05669888品番CUBE10-M3
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。

材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: プリント基板を縦置きにする際に使用
卸売・小売業

きちんと直立するのでいつも重宝して活用しています。リピータです。メカとの相性も良く簡単でプリント基板を直立させるためのLアングル図面なども作図する必要がありません。

2025-06-06
用途: プリント基板を治具に直立させるため
卸売・小売業

Lアングルを使用するよりキューブスペーサを用いた方が固定も楽で垂直を保持できる。何度かリピートしている。

対象商品 : 05669888
2023-12-15
用途: 試作の電子装置の内部の基板の固定に
建設業・工事業

以前はなかなか入手できないので真鍮で自作していたが、最近は安価に端数で入手出来てありがたい。
手作りに比べて精度も出ていて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする