キューブスペーサー CUBEシリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 05669906 品番 CUBE10-M3-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。

材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
プリント基板を縦置きにする際に使用
卸売・小売業

きちんと直立するのでいつも重宝して活用しています。リピータです。メカとの相性も良く簡単でプリント基板を直立させるためのLアングル図面なども作図する必要がありません。

2025-06-06
用途:
プリント基板を治具に直立させるため
卸売・小売業

Lアングルを使用するよりキューブスペーサを用いた方が固定も楽で垂直を保持できる。何度かリピートしている。

対象商品:
05669888
2023-12-15
用途:
試作の電子装置の内部の基板の固定に
建設業・工事業

以前はなかなか入手できないので真鍮で自作していたが、最近は安価に端数で入手出来てありがたい。
手作りに比べて精度も出ていて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする