SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2巻) 注文コード 05670816 品番 SA-201070-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。
薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。
航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。
隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。

材質PE 幅(mm)200 長さ(m)700 ピッチ(mm)100 用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用 仕様ハイブリッドフィルム 適合機種SAMURAI-AIR 半透明
注意
※火気厳禁。※高温多湿などから避ける。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※専用機械は別途ご購入ください。
※専用機械以外のご利用による故障などは一切対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする