NSB-10BB ネスティングコンテナ ネオスター 05670947 NSB-10BB ネスティングコンテナ ネオスター 05670947 NSB-10BB ネスティングコンテナ ネオスター 05670947 NSB-10BB ネスティングコンテナ ネオスター 05670947 NSB-10BB ネスティングコンテナ ネオスター 05670947 NSB-10BB ネスティングコンテナ ネオスター 05670947

ネスティングコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05670947 品番 NSB-10BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンテナ内に物を入れた状態で積み重ねができ、物を入れない時はコンパクトに収納できる。
コーナー部の向きが異なるようにすると『スタッキング』。
コーナー部の向きをそろえると『ネスティング』。
日本製。

容量(L)10 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×280×135 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×220×130 ベージュ タイプベタ目 用途小物の保管・収納 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)583 フタフタなし 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)135 外寸法・奥行(mm)280 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)220 有効内寸法・高さ(mm)130 有効内寸法・幅(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする